Tyrolit skæreskiver lige 350x2,8x25,4 mm A46 S BF BASIC stål

Art.-nr.: 223033
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse BASIC Trennscheibe für Stahl
Farve grå; sort

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 223033
EAN/GTIN 9003172230337
Producentnummer 223033
L-nummer L50190 3
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • BASIC

Beskrivelse:

Basic skæreskive for stål garanterer den sikreste Skæring af alle emner på stationære maskiner - uanset diametre. Dette produkt er designet til bearbejdning af en lang række stålkvaliteter og er velegnet til stationære Skæring af emner med store tværsnit, massivt materiale og profiler. Dette produkt garanterer god værktøjslevetid og skæreeffektivitet, ikke mindst på grund af vores særlige tyrolit presning proces og de ru sideflader på skæreskive. Det reducerer sidefriktionen og gør anløbninger på emnet til en saga blot.

Egenskab:

  • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, VÆVET V.
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs /max: 80 m/s
  • Materialeegnethed: Stål
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : A46S-BFBSTEEL
  • Dimension (D x D x H): 350 x 2,8 x 25,4 mm
  • Beholderens diameter: 350 mm
  • Tykkelse: 2,8 mm
  • Boring: 25,4 mm
  • Værktøj til: Stationære skæremaskiner

Fordel:

  • Særligt ru sideoverflader takket være en særlig presseproces - hvilket resulterer i lav sidefriktion og ingen anløbning af arbejdsemnet
  • Produktet giver god skæring og værktøjslevetid

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige stålkvaliteter
  • Til skæring af emner med store tværsnit, massivt materiale og profiler

Materiale:

  • Stål

Passer til:

  • Stationære skæremaskiner

Bemærk:

  • Til bearbejdning af forskellige stålkvaliteter
  • Til skæring af emner med store tværsnit, massivt materiale og profiler