Disc de debitare 350x2,8x25,4 mm drept A46S BASIC oțel

Cod articol.: 223033
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului BASIC Trennscheibe für Stahl
Culoarea gri; negru

Identificare și clasificare

Cod articol 223033
EAN / GTIN 9003172230337
Număr producător 223033
L-Număr L50190 3
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • BASIC

Descriere:

Lama Basic pentru oțel garantează cea mai sigură separare a oricărei piese de prelucrat pe mașinile staționare, indiferent de diametru. Acest produs este conceput pentru prelucrarea unei game largi de calități ale oțelului și este potrivit pentru tăierea staționară a pieselor de prelucrat cu secțiuni transversale mari, material solid și profile. Acest produs garantează o bună durată de viață a sculei și o eficiență de tăiere, ceea ce se datorează nu în ultimul rând procesului nostru special de presare Tyrolit și suprafețelor laterale dure ale discului de tăiere. Acest lucru reduce frecarea laterală și face ca luciul de pe piesa de prelucrat să fie un lucru al trecutului.

Caracteristică:

  • Formă: 41 DISC DE TĂIERE DREPT, ȚESUT V.
  • Granulația: 46
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Linia de produse: BASIC
  • Specificaţie : A46S-BFBSTEEL
  • Dimensiuni (D x D x H): 350 x 2,8 x 25,4 mm
  • Diametru: 350 mm
  • Concentrație: 2,8 mm
  • Alezaj: 25,4 mm
  • Unealtă pentru: Maşini staţionare de debitare

Avantaj:

  • Suprafețe laterale deosebit de rugoase datorită unui proces special de presare - rezultând o frecare laterală redusă și fără pătare pe piesa de prelucrat
  • Produsul oferă o tăiere bună și o durată de viață a sculei

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel
  • Pentru tăierea pieselor de prelucrat cu secțiuni transversale mari, material solid și profile

Material:

  • Oţel

Adaptat pentru:

  • Maşini staţionare de debitare

Notă:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel
  • Pentru tăierea pieselor de prelucrat cu secțiuni transversale mari, material solid și profile