• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Trennscheibe gerade 350x2,8x25,4 mm A46 S BF BASIC Stahl

Artikel-Nr.: 223033
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung BASIC Trennscheibe für Stahl
Farbe grau; schwarz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 223033
EAN / GTIN 9003172230337
Herstellernummer 223033
L-Nummer L50190 3
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • BASIC

Beschreibung:

  • Die BASIC Trennscheibe für Stahl garantiert sicherstes Trennen von jeglichen Werkstücken auf stationären Maschinen – und das unabhängig vom Durchmesser.
  • Dieses Produkt ist für die Bearbeitung unterschiedlichster Stahlqualitäten konzipiert und eignet sich für das stationäre Trennen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen.
  • Gute Standzeiten und Schnittigkeit sind Ihnen mit diesem Produkt garantiert, was nicht zuletzt an unserem speziellen Tyrolit Pressverfahren und den rauen Seitenflächen der Trennscheibe liegt.
  • Dadurch wird die Seitenreibung verringert und Anlauffarbe am Werkstück gehört der Vergangenheit an.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: A46S-BFBSTEEL
  • Abmessung: D x T x H = 350 x 2,8 x 25,4

Vorteil:

  • Besonders raue Seitenflächen durch spezielles Pressverfahren - dadurch niedrige Seitenreibung und keine Anlauffarben am Werkstück
  • Das Produkt bietet gute Schnittigkeit und Standzeit

Verwendung:

  • Für die Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
  • Zum Trennen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen

Werkstoff:

  • Stahl

Passend für:

  • Stationäre Trennmaschinen

Hinweis:

  • Für die Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
  • Zum Trennen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen