{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 8 ud. | |
| Código ISO | SYHU 070400ADN | |
| Material de corte | MD | |
| Clase | IC830 | |
| Grosor de la inserción T | 4,76 mm | |
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 4,6 mm | |
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas | 4,6 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | DOVEIQMILL | |
| Denominación del fabricante | IQ845 SYHU 070400ADN IC830 | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Grosor de la placa de corte S | 4,76 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 4,6 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral | |
| Avance por diente mín. fz | 0,16 mm | |
| Avance por diente máx. fz | 0,16 mm | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | INOX | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | IC830 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SYHU 0704 | |
| Designación plaquita de corte | SYHU 070400ADN | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Para material | Acero inoxidable (M) | |
| Clase de tolerancia | H | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Número de opciones de uso | 8 ud. | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 1,5 |
| Número de artículo | 222517 INOX | |
| EAN / GTIN | 7291075311839 | |
| Número del fabricante | 5668009 |