• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per fresatura LOGU 030310 ER-GM, per frese ad alto avanzamento, PR1825

Codice art.: 221971 ST1400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.407 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto LOGU 030310 ER-GM
Modello ST1400
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo PR1825
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 1,6 mm
Avanzamento fz per dente 0,2 mm - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 221971 ST1400
EAN / GTIN 4960664028597
Codice del produttore LOGU030310ER-GMPR1825
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
100
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 4 taglienti. L'esecuzione convessa del tagliente dell'inserto garantisce un ingresso morbido del tagliente nel materiale.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap max. = 1 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati