• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare LOGU 030310 ER-GM, pentru freză de avans mare, PR1825

Cod articol.: 221971 ST1400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
4.036 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 4 buc.
Cod ISO LOGU 030310 ER-GM
Placă de tăiere grosime T 3,18 mm
Rază la colţ R 1 mm
Strat de acoperire Megacoat Nano
Greutate 3 g
Denumirea producătorului LOGU 030310 ER-GM
Formă de bază pătrat
Lățime plăcuță de tăiere B 6,2 mm
Grosime plăcuță de tăiere S 3,18 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 11,9 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Lungime muchie așchietoare l 11,9 mm
Înălțime muchie așchietoare 3,96 mm
Unghi la colţ 90 grad
Unghi de aşchiere 10 grad
Unghi de reglare 90 grad
Diametrul orificiului de fixare 3,45 mm
Execuție spargere așchii GM
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,1 mm
Material tăiș HC-P25
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător PR1825
Denumire Inserție de tăiere LOMU030310
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Posibilitate de ascuţire ulterioară nu
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 221971 ST1400
EAN / GTIN 4960664028597
Număr producător TLT00110
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă bilaterală cu 4 muchii aşchietoare. Execuţia convexă a muchiilor aşchietoare ale plăcuţei amovibile asigură pătrunderea uşoară a muchiei aşchietoare în material.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.