{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | LOGU 030310 ER-GM | |
| Tipas | ST1400 | |
| Kampo spindulys | 1 mm | |
| Rūšis | PR1825 | |
| Ašmenys | HM | |
| Programavimo spindulys, kai ap max | 1,6 mm | |
| Pastūma fz per dantį | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
| Produkto numeris | 221971 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4960664028597 | |
| Gamintojo numeris | LOGU030310ER-GMPR1825 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de |