Frees-wisselplaat LOGU 030310 ER-GM, voor hogevoedingsfrees, PR1825

Artikelnummer: 221971 ST1400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.217 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat LOGU 030310 ER-GM
Type ST1400
Hoekradius 1 mm
Soort PR1825
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 1,6 mm
Voeding fz per tand 0,2 mm - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 221971 ST1400
EAN/GTIN 4960664028597
Nummer fabrikant LOGU030310ER-GMPR1825
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
100
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. De convexe snijkantuitvoering van de wisselplaat zorgt voor een zachte intrede van de snijkant in het materiaal.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten