{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Código ISO | LOGU 030310 ER-GM | |
| Grosor de la inserción T | 3,18 mm | |
| Radio angular R | 1 mm | |
| Recubrimiento | Megacoat Nano | |
| Peso | 3 g | |
| Denominación del fabricante | LOGU 030310 ER-GM | |
| Forma básica | forma cuadrada | |
| Ancho de la placa de corte B | 6,2 mm | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,18 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 11,9 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Longitud del filo de corte l | 11,9 mm | |
| Altura del filo de corte | 3,96 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 10 grados | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Diámetro del orificio de fijación | 3,45 mm | |
| Modelo de rompevirutas | GM | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,1 mm | |
| Material de corte | HC-P25 | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | PR1825 | |
| Designación plaquita de corte | LOMU030310 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Acero (P) | |
| Clase de tolerancia | G | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Posibilidad de reafilado | no | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 221971 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4960664028597 | |
| Número del fabricante | TLT00110 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |