{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| ISO-Code | LOGU 030310 ER-GM | |
| Schneidplattendicke T | 3,96 mm | |
| Eckenradius R | 1 mm | |
| Sorte | PR1825 | |
| Beschichtung | PVD | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 1 mm | |
| Schnitttiefe max., Vollnuten | 1 mm | |
| nass max. | bedingt geeignet | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | LOGU 030310 ER-GM | |
| Grundform | viereckig | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,18 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Eckenwinkel | 90 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 0 Grad | |
| Befestigungslochdurchmesser | 3,45 mm | |
| Ausführung Spanbrecher | GM | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,1 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 1 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Vollnuten; Besäumen | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,2 mm | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 1,5 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | ST1400 | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | PR1825 | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Bezeichnung Schneidplatte | LOGU 030310 ER-GM | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Toleranzklasse | G | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 4 St. | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 221971 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4960664028597 | |
| Herstellernummer | TLT00110 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |