{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tehnologija premazivanja | PVD | |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | LOGU 030310 ER-GM | |
| Tip | ST1400 | |
| Kutni radijus | 1 mm | |
| Vrsta | PR1825 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Programirani radijus pri ap maks | 1,6 mm | |
| Posmak fz po zubu | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 4 | |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjiva rezna pločica za glodanje |
| Broj artikla | 221971 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4960664028597 | |
| Broj proizvođača | LOGU030310ER-GMPR1825 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |