Vite di serraggio

Codice art.: 219926
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
684 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Vite di serraggio
Profilo di azionamento TORX PLUS®
Forma della testa della vite Testa della vite non presente
Misura del filetto d1 M4
Lunghezza nominale L 4 mm
Dimensione azionamento 8IP
Coppia di serraggio consigliata max. 1,2 Nm
Superficie es. brunita
Esecuzione codolo Filettatura piena
Contenuto parte singola
Tipo di filettatura M
Materiale acciaio
Coppia di serraggio consigliata min. 1,2 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 219926
EAN / GTIN 4045197413703
Codice del produttore 219926