Tornillo de amarre

Número de artículo: 219926
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
684 piezas en stock
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
Tipo de producto Tornillo de apriete
Perfil de accionamiento TORX PLUS®
Forma de la cabeza del tornillo Sin cabeza de tornillo
Tamaño de rosca d1 M4
Longitud nominal L 4 mm
Tamaño accionamiento 8IP
Par de apriete máx. recomendado 1,2 Nm
Superficie pavonado/a
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido pieza única
Tipo de rosca M
Material acero
Par de apriete mín. recomendado 1,2 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 219926
EAN / GTIN 4045197413703
Número del fabricante 219926