Upínací šroub

Artiklové číslo: 219926
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
676 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací šroub
Profil pohonu TORX PLUS®
Tvar hlavy šroubů Není dostupná žádná hlava šroubu
Rozměr závitu d1 M4
Jmenovitá délka L 4 mm
Velikost pohonu 8IP
Doporučený utahovací moment max. 1,2 Nm
Povrch černěné
Provedení stopky Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh závitu M
Materiál ocel
Doporučený utahovací moment min. 1,2 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 219926
EAN / GTIN 4045197413703
Číslo výrobce 219926