Spannschraube

Artikel-Nr.: 219926
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
684 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anzugsschraube
Antriebsprofil TORX PLUS®
Schraubenkopf-Form kein Schraubenkopf vorhanden
Gewindegröße d1 M4
Nennlänge L 4 mm
Antriebsgröße 8IP
empfohlenes Anzugsmoment max. 1,2 Nm
Oberfläche brüniert
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Gewindeart M
Material Stahl
empfohlenes Anzugsmoment min. 1,2 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 219926
EAN / GTIN 4045197413703
Herstellernummer 219926