Şurub de strângere

Cod articol.: 219926
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
676 livrabil imediat
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
Tip produs Şurub de fixare
Profil de antrenare TORX PLUS®
Forma capului filetat Niciun cap de șurub prezent
Dimensiunea filetului d1 M4
Lungime nominală L 4 mm
Dimensiune acţionare 8IP
cuplu de strângere recomandat max. 1,2 Nm
Suprafaţă brunat
Versiune tijă Filet complet
Cuprins o singură parte
Tip de filet M
Material oțel
cuplu de strângere recomandat min. 1,2 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 219926
EAN / GTIN 4045197413703
Număr producător 219926