{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Lubrorefrigerante | no | |
| Diametro tagliente | 80 mm | |
| Diametro corpo | 40 mm | |
| Diametro del foro di attacco | 22 mm | |
| Larghezza di taglio min. | 4 mm | |
| Angolo di riavvolgimento | 0 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 0 grado | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) | 5 | |
| Numero totale di inserti | 10 | |
| Lunghezza complessiva | 50 mm | |
| Peso | 380 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a troncare; Fresatura di scanalature | |
| Tipo di prodotto | Fresa a disco, con taglio su tre lati |
| Codice articolo | 218560 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197462398 | |
| Codice del produttore | 218560 80 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |