• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per fresatura SNHX 1102, per frese a disco, metallo duro, sinistra

Codice art.: 218573 UNI
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    21,70 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    18,09 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.134 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNHX 1102
Modello UNI
Tipo HB7835
Materiale da taglio HM
Spessore piastra centro Pz 2,3 mm
Per larghezza fessura ap 4 mm
Larghezza smusso 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 2,38 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 218573 UNI
EAN / GTIN 4062406524609
Codice del produttore 218573 UNI
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae max.
Per eseguire la lavorazione di una base scanalata piana, gli inserti sinistri e destri devono essere montati sul supporto. Il lato opposto rispetto al codolo andrà equipaggiato con gli inserti sinistri.

Download & documenti

Prodotti correlati