• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa per spall. a 90° con cod. Weldon, per inserti AP..

Codice art.: 215803 20/3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Strategia di truciolatura: MTC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 20 mm
Numero taglienti Z 3
Forma del codolo codolo Weldon
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
Strategia di truciolatura MTC
Sporgenza totale L1 40 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 90 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
⌀ D3 17 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 37 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 38 mm
Angolo rampa αmax. 0,96 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 14,85 mm
Inserto adatto AP.. 1003..
Set di viti per inserti 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215803 20/3
EAN / GTIN 4062406396534
Codice del produttore 215803 20/3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.