• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Fraise à dresser à 90° avec queue Weldon, pour plaquettes AP..

Réf.: 215803 20/3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Méthode d'usinage: MTC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Méthode d'usinage MTC
Longueur de col L1 40 mm
Longueur totale Ltot 90 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
⌀ D3 17 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 37 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 38 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,96 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 14,85 mm
Plaquette adaptée AP.. 1003..
Jeu de vis pour plaquettes 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 215803 20/3
EAN / GTIN 4062406396534
Réf. fabricant 215803 20/3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés