Griovelių freza 90° 20/3 mm

Prekės Nr.: 215803 20/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Galinis frezavimas
  • Pjovimo technika: MTC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Galinis frezavimas
Pjovimo technika MTC
Iškyšos ilgis L1 40 mm
Bendras ilgis Lviso 90 mm
Koto ⌀ Ds h6 20 mm
⌀ D3 17 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 37 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 38 mm
Nuožulos kampas αmax 0,96 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 14,85 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1003..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215803 20/3
EAN / GTIN 4062406396534

Aprašymas

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Plokštelės