• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa angular 90° 20/3 mm

Número de artículo: 215803 20/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 20 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
Estrategia de arranque de virutas MTC
Longitud de voladizo L1 40 mm
Longitud total Ltot 90 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
⌀ D3 17 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 37 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 38 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,96 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 14,85 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 1003..
Juego tornillo para plaquita reversible 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215803 20/3
EAN / GTIN 4062406396534

Descripción

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript