Capete de frezat la 90° 20/3 mm

Cod articol: 215803 20/3
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Strategie de aşchiere: MTC

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 20 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Strategie de aşchiere MTC
Lungime activă L1 40 mm
Lungimea totală Lges 90 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
⌀ D3 17 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 37 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 38 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,96 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 14,85 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 1003..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215803 20/3
EAN / GTIN 4062406396534

Descriere

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii