HOLEX Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3 mm

Artikel-Nr.: 215803 20/3
Netto: 172,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Zerspanungsstrategie: MTC

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 20 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung Weldonschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Zerspanungsstrategie MTC
Auskraglänge L1 40 mm
Gesamtlänge Lges 90 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
⌀ D3 17 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 37 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 38 mm
Rampingwinkel αmax 0,96 Grad
Rampinglänge L für αmax 14,85 mm
passende Wendeschneidplatte AP.. 1003..
Wendeplattenschrauben-Set 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215803 20/3
EAN / GTIN 4062406396534

Beschreibung

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript