• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Inserto per fresatura SDHT 0903 AEFN, per frese a spianare, HB7810, con rivest. diamantato

Codice art.: 214481 ALU
Sconto
55,52 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 mag 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto SDHT 0903 AEFN
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Olio idonea
Aria limitatamente adatta
Forma di base quadrata
Larghezza inserto 9,525 mm
Spessore inserti 3,18 mm
Lunghezza inserti 9,525 mm
Esecuzione inserto neutro
Lunghezza tagliente 9,525 mm
Altezza spigolo 3,18 mm
Diametro inserto 9,525 mm
Raggio di punta 0 mm
Lunghezza dello smusso angolare 2,45 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Angolo al vertice 90 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 15 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) 20 grado
Condizione di taglio Interrotto
Lunghezza tagliente, limitata 3 mm
Codice ISO SDHT 0903 AEFN
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità N (metalli non ferrosi)
Gruppo di applicazioni utensile N10
Materiali da taglio, codice produttore HB7810
Tipo HB7810
Spessore inserto 3,18 mm
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto SD0903AE3N
Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 SD0903AE3N
Designazione inserto SDHT 0903 AEFN
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Normativa DIN ISO 1832
Numero taglienti 4 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Alluminio; Materiali non ferrosi (N)
Classe di tolleranza H
Tipi di lavorazione Fresatura a spianare (FPL)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo
Esecuzione taglienti Smussato (T)
Condizione di taglio interrotto
Numero di opzioni di utilizzo 4 pz.
Peso 3 g
Contenuto 1 pz.
Fattore di correzione fz 2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 214481 ALU
EAN / GTIN 4045197555731
Codice del produttore 214481 ALU
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1500
Alluminio (a truciolo corto)
N
1300
Alluminio > 10% Si
N
680
Grafite, GFRP, CFRP
N
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Inserti speciali per velocità di taglio e avanzamenti elevati.
  • Sinterizzati e rettificati per una migliore qualità della superficie.
  • Struttura a grana fine, tenacia e resistenza all’usura notevoli.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max = 3 mm.