• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Plăcuță amovibilă pentru frezare SDHT 0903 AEFN, pentru freză frontală, HB7810, acoperit cu strat diamantat

Cod articol: 214481 ALU
Reducere
55,57 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SDHT 0903 AEFN
Tip ALU
Categorie HB7810
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,19 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Strat de acoperire acoperit cu strat diamantat
Grosime plăcuţă E 3,18 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 214481 ALU
EAN / GTIN 4045197555731
Număr producător 214481 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
1300
Alu > 10% Si
N
680
Grafit, GRP, CRP
N
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Plăcuţe amovibile recomandate pentru o viteză mai mare de tăiere şi avansuri mai mari.
  • Sinterizate cu mare precizie şi rectificate pentru obţinerea unor suprafeţe de cea mai bună calitate.
  • Structură cu granulaţie submicronică pentru tenacitate şi rezistenţă ridicată la uzură.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă