• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Frees-wisselplaat SDHT 0903 AEFN, voor vlakfrees, HB7810, met diamantcoating

Artikelnummer: 214481 ALU
Korting
€ 57,40
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SDHT 0903 AEFN
Type ALU
Soort HB7810
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,19 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Coating met diamantcoating
Plaatdikte E 3,18 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 214481 ALU
EAN/GTIN 4045197555731
Nummer fabrikant 214481 ALU
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1500
Aluminium (kortspanend)
N
1300
Aluminium > 10% Si
N
680
Grafiet, GFK, CFK
N
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Wisselplaten geschikt voor hogere snijsnelheden en voedingen.
  • Precisiegesinterd en geslepen voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten.
  • Fijnkorrelige structuur voor grote taaiheid en slijtvastheid.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan