• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de corte de fresado SDHT 0903 AEFN, para fresa de planear, HB7810, diamantados

Número de artículo: 214481 ALU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SDHT 0903 AEFN
Tipo ALU
Clase HB7810
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,19 mm
Número de cambios/cortes 4
Recubrimiento diamantados
Grosor de la placa E 3,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 214481 ALU
EAN / GTIN 4045197555731
Número del fabricante 214481 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
1300
Aluminio > 10 % Si
N
680
Grafito, PRFV, CFRP
N
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • Plaquitas adecuadas para mayores velocidades de corte y avances.
  • Sinterizadas con precisión y rectificadas para conseguir las mejores calidades de superficie.
  • Estructura de grano fino, para gran tenacidad y resistencia al desgaste.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1 × D / ap máx = 3 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados