• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Marólapka SDHT 0903 AEFN, síkmaróhoz, HB7810, gyémántbevonatú

Cikkszám: 214481 ALU
Kedvezmény
53,96 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SDHT 0903 AEFN
Típus ALU
Típus HB7810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,19 mm
Cserék / élek száma 4
Bevonat gyémántbevonatú
Lapkavastagság E 3,18 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 214481 ALU
EAN / GTIN 4045197555731
Gyártó száma 214481 ALU
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1500
Alu (rövid forgácsú)
N
1300
Alu > 10% Si
N
680
Grafit, GFK, CFK
N
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

  • A váltólapkák nagyobb vágósebességekhez és előtolásokhoz alkalmasak.
  • Precíziósan szinterezve és köszörülve a legjobb felületminőség érdekében.
  • Finom szemcsézetű struktúra a nagy szívósság és kopásállóság érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek