{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Środek chłodząco-smarowy | oui | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | SDHT 0903 AEFN | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | moyennement adaptée | |
| Kształt podstawowy | forme carrée | |
| Szerokość płytki skrawającej | 9,525 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,18 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 9,525 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | neutre | |
| Długość krawędzi tnącej | 9,525 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 3,18 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 9,525 mm | |
| Promień naroża | 0 mm | |
| Długość fazy narożnikowej | 2,45 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 15 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 20 stopni | |
| Warunek skrawania | interruption | |
| Długość ostrzy, ograniczona | 3 mm | |
| Kod ISO | SDHT 0903 AEFN | |
| Materiał skrawający | Carbure | |
| Grupa skrawania | N (métaux non ferreux) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | N10 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7810 | |
| Gatunek | HB7810 | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,18 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SD0903AE3N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | SD0903AE3N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SDHT 0903 AEFN | |
| Rodzaj produktu | Plaquettes | |
| Z kodem ISO | oui | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Aluminium; métaux NF (N) | |
| Klasa tolerancji | H | |
| Proces obróbki | surfaçage (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Ebauche-Finition; Finition | |
| Sposób mocowania | Alésage | |
| Łamacz wiórów | oui | |
| Wykonanie ostrza | chanfreinage (T) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Masa | 3 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Référence article | 214481 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197555731 | |
| Réf. fabricant | 214481 ALU | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |