• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Keičiama frezavimo plokštelė SDHT 0903 AEFN, plokštumų frezoms, HB7810, su deimantine danga

Prekės Nr.: 214481 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SDHT 0903 AEFN
Tipas ALU
Rūšis HB7810
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,19 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Danga su deimantine danga
Plokštelės storis E 3,18 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 214481 ALU
EAN / GTIN 4045197555731
Gamintojo numeris 214481 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
1300
Al >10 % Si
N
680
Grafitas, GFK / CFK
N
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Keičiamos plokštelės pritaikytos didesniems pjovimo greičiams ir pastūmoms.
  • Preciziškai suformuotos ir nušlifuotos, užtikrina aukščiausios kokybės paviršių.
  • Smulkiagrūdė struktūra užtikrina labai gerą plastiškumą ir patvarumą.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.