• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per fresatura OFMT 050405 TN, per frese a spianare, HU7815

Codice art.: 213358 ALU
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,72 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    13,94 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
680 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto OFMT 050405 TN
Modello ALL.
Raggio di curvatura 0,5 mm
Tipo HU7815
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,18 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 213358 ALU
EAN / GTIN 4045197707468
Codice del produttore 213358 ALU
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1350
Alluminio (a truciolo corto)
N
1150
Alluminio > 10% Si
N
700
CuZn
N
690
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti estremamente robusti conformi alle misure normalizzate ISO, sinterizzati e rettificati di precisione. Notevole tenacia e resistenza all’usura grazie ai substrati a grana fine.

Download & documenti

Prodotti correlati