{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | OFMT 050405 TN | |
| Základní tvar | Osmiúhelník | |
| Široká řezací deska B | 5,5 mm | |
| Tloušťka řezné desky S | 5,56 mm | |
| Délka řezné desky L | 5,5 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 5,5 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Průměr řezné desky d | 13,44 mm | |
| Rohový rádius R | 0,5 mm | |
| Délka rohového zkosení C | 1 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 0,3 stupeň | |
| Rohový úhel | 135 stupeň | |
| Úhel čela | 0 stupeň | |
| Úhel nastavení | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 25 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 25 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 25 stupeň | |
| ISO kód | OFMT 050405 TN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ | HU7815 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 8 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N); hliník | |
| Toleranční třída | H | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 8 ks | |
| Hmotnost | 6 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 213358 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197707468 | |
| Číslo výrobce | 213358 ALU | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |