• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare OFMT 050405 TN, pentru freză frontală, HU7815

Cod articol.: 213358 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,42 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    14,52 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.326 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului OFMT 050405 TN
Formă de bază Octogonal
Grosimea plăcuței de tăiere S 5,56 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 5,5 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 4,76 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 13,44 mm
Rază la colţ R 0,5 mm
Lungimea teșirii colțului C 1 mm
Unghi teşitură 0,3 grad
Unghi la colţ 135 grad
Unghi de aşchiere 0 grad
Unghi de reglare 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 25 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 25 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 25 grad
Condiţie de tăiere Întrerupt
Lungime de tăiere, limitată 5,5 mm
Cod ISO OFMT 050405 TN
Adâncime de tăiere max. ap max 3,5 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător HU7815
Strat de acoperire TiN
Categorie HU7815
Placă de tăiere grosime T 5,56 mm
Denumire Inserție de tăiere OFMT 050405 TN
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 8 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material din aluminiu
Clasa de toleranţă H
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 8 buc.
Greutate 6 g
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 213358 ALU
EAN / GTIN 4045197707468
Număr producător 213358 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1350
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
1150
Alu > 10% Si
N
700
CuZn
N
690
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile extrem de stabile conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie şi ascuţite. Substraturile cu granulaţie fină le conferă tenacitate şi rezistenţă mare la uzură.