OFMT 050405 TN ALU

Artikelnummer: 213358 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,84 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.630 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat OFMT 050405 TN
Type ALU
Hoekradius 0,5 mm
Soort HU7815
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,18 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213358 ALU
EAN/GTIN 4045197707468

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1350
Aluminium (kortspanend)
N
1150
Aluminium > 10% Si
N
700
CuZn
N
690
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiele wisselplaten volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen precisiegesinterd en geslepen. Fijnkorrelige substraten zorgen voor grote taaiheid en slijtvastheid.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder