• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Plaquette de fraisage OFMT 050405 TN, pour fraises à surfacer, HU7815

Réf.: 213358 ALU
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 20.10 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 16.75 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette OFMT 050405 TN
Type ALU
Rayon d'angle 0,5 mm
Nuance HU7815
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,18 mm
Nombre de changements/dents 8
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 213358 ALU
EAN / GTIN 4045197707468
Réf. fabricant 213358 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1350
Alu (à copeaux courts)
N
1150
Alu > 10% Si
N
700
CuZn
N
690
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes extrêmement stables suivant les dimensions normalisées ISO, frittées et polies avec précision. Grande tenacité et résistance à l’usure grâce aux substrats micrograins.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous