• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de corte de fresado OFMT 050405 TN, para fresa de planear, HU7815

Número de artículo: 213358 ALU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    17,60 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    14,67 € / 1 Unidad
a petición
En stock
1.401 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante OFMT 050405 TN
Forma básica Forma octogonal
Placa de corte ancha B 5,5 mm
Espesor de la placa de corte S 5,56 mm
Longitud de la placa de corte L 5,5 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud de la arista de corte l 5,5 mm
Altura de la arista de corte 4,76 mm
Diámetro de la placa de corte d 13,44 mm
Radio angular R 0,5 mm
Longitud del chaflán angular C 1 mm
Ángulo del chaflán angular 0,3 grados
Ángulo en punta de rincón 135 grados
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ángulo de ajuste 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 25 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 25 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 25 grados
Código ISO OFMT 050405 TN
Material de corte MD
Recubrimiento sin revestimiento
Clase HU7815
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 8 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Aluminio; Materiales NE (N)
Clase de tolerancia H
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 8 ud.
Peso 6 g
Contenido 1 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 213358 ALU
EAN / GTIN 4045197707468
Número del fabricante 213358 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
1350
Aluminium (med korte spåner)
N
1150
Alu > 10% Si
N
700
CuZn
N
690
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas reversibles extraordinariamente estables según las medidas ISO normalizadas, sinterizadas con precisión y rectificadas. Estructura de grano fino, para gran tenacidad y resistencia al desgaste.

Descargas y documentos

Productos adecuados