Fresa a inserti a spianare a 43° Octo 63/7 mm

Codice art.: 213300 63/7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
  • Numero taglienti Z: 7
  • Angolo di regolazione κ: 43
  • Utilizzo fresa: Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 63 mm
Numero taglienti Z 7
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 43 grado
Utilizzo fresa Ramping
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ Esterno massimo Dmax 72 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Inserto adatto OF.. 050405
Set di viti per inserti 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Angolo di regolazione κ 43 grado
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213300 63/7
EAN / GTIN 4045197131034

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a spianare a 43° con fino a 8 taglienti impiegabili per ogni inserto.

Uso:

Grazie alla geometria molto positiva si ottengono ottime superfici lavorate. Fresa a spianare con taglio dolce.

Nota:

Per poter utilizzare tutti gli 8 taglienti, l’inserto deve sempre essere ruotato nella direzione indicata.
Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7).
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello