OFMT 050405 TN HU 7815 ALU GARANT

Article no.: 213358 ALU
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  236,42 / st.
  • from 10 st.
    NOK  197,05 / st.
on request
På lager
2 630 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär OFMT 050405 TN
Typ ALU
Hörnradie 0,5 mm
Sort HU7815
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,18 mm
Antal byten/skär 8
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213358 ALU
EAN / GTIN 4045197707468

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1350
Alu (kortspånig)
N
1150
Alu > 10% Si
N
700
CuZn
N
690
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Ytterst stabila vändskär, precisionssintrade och slipade enligt de standardiserade ISO-dimensionerna. Finkornigt material för stor seghet och slitstyrka.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare