• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per fresatura XOMT060310ZZSR, per frese ad alto avanzamento, HB4130

Codice art.: 212836 INOX
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,41 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    12,01 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.200 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XOMT060310ZZSR
Modello INOX
Tipo HB4130
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio consigliata ap max. 0,9 mm
Profondità di taglio massima ap max 1 mm
Raggio programmato con ap max 2 mm
Avanzamento fz per dente 0,8 mm
Spessore inserti S 3.18 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212836 INOX
EAN / GTIN 4045197942586
Codice del produttore 212836 INOX
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5...1×D / ap max.