XOMT060310ZZSR INOX

Prekės Nr.: 212836 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,90 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,25 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
551 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XOMT060310ZZSR
Tipas INOX
Kietlydinys HB4130
Ašmenys HM
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 0,9 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1 mm
Programuojamasis spindulys, kai ap max 2 mm
Pastūma fz per dantį 0,8 mm
Plokštelės storis S 3.18 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Kampo spindulys 1 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212836 INOX
EAN / GTIN 4045197942586

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
190
INOX >900 N/mm²
M
170
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,5...1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai