{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | XOMT060310ZZSR | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | forme triangulaire | |
| Largeur plaquette B | 3,34 mm | |
| Epaisseur plaquette S | 3,18 mm | |
| Longueur plaquette L | 3,34 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 3,34 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 3 mm | |
| Diamètre plaquette d | 6,35 mm | |
| rayon d’angle R | 1 mm | |
| longueur du chanfrein de bec C | 1,37 mm | |
| angle du chanfrein de bec | 18 degré | |
| angle de pointe | 101 degré | |
| angle de coupe | 13 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 13 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Code ISO | XOMT060310ZZSR | |
| Exécution brise-copeaux | SR | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable) | |
| Groupe d’applications d’outillage | HOG | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB4130 | |
| Revêtement | AlTiCrN | |
| Nuance | HB4130 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,18 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | XO0603103N | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | XO0603103N | |
| Désignation de la plaquette | XOMT060310ZZSR | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 3 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | Acier inoxydable; acier inoxydable (M) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (FPL) | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage (T) | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 3 pc. | |
| Poids | 21 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 212836 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197942586 | |
| Réf. fabricant | 212836 INOX | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |