Jyrsinkääntöterä XOMT060310ZZSR suuren syötön jyrsimille HB4130

Tuote nro.: 212836 INOX
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,98 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,81 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 230 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XOMT060310ZZSR
Tyyppi INOX
Laji HB4130
Lastuava aine KM
suositeltu työstösyvyys ap max 0,9 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1 mm
Säätösäde, kun ap max 2 mm
Syöttö fz / hammas 0,8 mm
Teränpaksuus S 3.18 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Nirkon säde 1 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 212836 INOX
EAN / GTIN 4045197942586
Valmistajan numero 212836 INOX
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5...1×D / ap max