• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky XOMT060310ZZSR, pro frézy pro vysoké posuvy, HB4130

Artiklové číslo: 212836 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    380,00 CZK / 1 ks
  • od 10 Pieces
    316,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
882 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce XOMT060310ZZSR
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar tříhranný
Šířka řezné destičky B 3,34 mm
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Délka řezné destičky L 3,34 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 3,34 mm
Výška řezné hrany 3 mm
Průměr řezné destičky d 6,35 mm
Rohový rádius R 1 mm
Délka rohového zkosení C 1,37 mm
Úhel rohového zkosení 18 stupeň
Rohový úhel 101 stupeň
Úhel čela 13 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 13 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód XOMT060310ZZSR
Provedení lamače třísek SR
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HB4130
Povlak AlTiCrN
Typ HB4130
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky XO0603103N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 XO0603103N
Označení řezné destičky XOMT060310ZZSR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 3 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); ušlechtilá ocel
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 21 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212836 INOX
EAN / GTIN 4045197942586
Číslo výrobce 212836 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5...1×D / ap max