XOMT060310ZZSR INOX

Artikl br.: 212836 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,85 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,05 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
551 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XOMT060310ZZSR
Tip INOX
Vrsta HB4130
Rezni materijal HM
preporučena dubina reza ap maks. 0,9 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1 mm
Programirani radijus pri ap maks 2 mm
Posmak fz po zubu 0,8 mm
Debljina pločica S 3.18 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Kutni radijus 1 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212836 INOX
EAN / GTIN 4045197942586

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti ae = 0,5...1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata