XOMT060310ZZSR INOX

Cikkszám: 212836 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,22 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,52 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
551 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XOMT060310ZZSR
Típus INOX
Minőség HB4130
Szerszámanyag HM
Ajánlott fogásmélység ap max 0,9 mm
Maximális fogásmélység ap max 1 mm
Programozási rádiusz ha ap max 2 mm
Előtolás fz / fog 0,8 mm
Lapvastagság S 3.18 mm
Cserék / élek száma 3
Sarokrádiusz 1 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212836 INOX
EAN / GTIN 4045197942586

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5...1×D / ap max

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: