• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 14mm

Número de artículo: 205266 14
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
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento DLC
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 14 mm
Longitud de filo Lc 42 mm
Longitud total L 99 mm
Diámetro vástago DS 14 mm
Ángulo de desprendimiento 35 grados
Clase de tolerancia e8
Radio angular R 0,32 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 52 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz 0,2 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 14 mm
Húmedo máximo adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz 0,18 mm
Anchura de corte máx. ae 1×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01401005
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 14 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 14
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Alu
Denominación del fabricante GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 13 mm
Calidad de equilibrado G 2,5 mit HB
Ángulo de inmersión 45 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Identificación de la formas, específica del fabricante WR
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Características ángulo espiral desigual
Avance por diente en aluminio: mecanizado con virutas cortas
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante N
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 52 mm
Longitud funcional 77,5 mm
Número de revoluciones máx. 16.000 min-1
Peso 212,3 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 3
Profundidad de corte mín. 0,32 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas

Identificación y clasificación

Número de artículo 205266 14
EAN / GTIN 4067263130499
Número del fabricante 205266 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
450
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado.
Rectificado de pulimiento especial para el mecanizado de metales no férricos.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, destalonado excéntrico, canales de viruta grandes.
Hasta 2×D en materiales sólidos con tasas de avance máximas y elevadas y gran suavidad de marcha.
Posibilidad de rampas de hasta 45°.
Tasas de avance máximas en la inmersión vertical gracias a una geometría de inmersión especial.