{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sisäjäähdytys | Ei | |
| Lastuamisnesteen sisäänmeno | ei lastuamisnesteen sisäänmenoa | |
| Lastuamisnesteen ulostulo | ei lastuamisnesteen ulostuloa | |
| Lastuamisneste | kyllä | |
| Märkä vähintään | soveltuu | |
| Sarja | Master Alu | |
| Märkä enintään | soveltuu | |
| Valmistajamerkintä | GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser | |
| Liitännän sijainti | koneen puoli | |
| Kiinnitystyyppi | Lieriövarsi | |
| Kiinnityksen muoto | muoto B | |
| Kiinnitystapa | metriset mitat | |
| Kiinnityskoko, metrinen | 0140 mm | |
| Kuivakäsittely | soveltuu | |
| Kiinnitystyyppi | tappi | |
| Kiinnityksen toleranssiluokka | h$06 | |
| Varren halkaisija | 14 mm | |
| Varren pituus | 46,6 mm | |
| Kiinnityksen halkaisija, alempi eromitta | −0,011 mm | |
| Öljy | soveltuu | |
| Varsimalli | HB | |
| Ilma | soveltuu | |
| Terämateriaali | TKM | |
| Terämateriaalin standardin nimitys, 2. prioriteetti | TKM | |
| Terämateriaalin standardin nimitys, 3. prioriteetti | TKM | |
| Lastuamisryhmä, valmistajakohtainen | N | |
| Lastuamisryhmä | N (ei-rautametalli) | |
| Terämateriaali, valmistajan nimitys | VHM | |
| Pinnoite | DLC | |
| Terän halkaisija | 14 mm | |
| Terän halkaisijan toleranssi | toleranssiluokka ISO | |
| Toleranssiluokka | e8 | |
| Kaulan halkaisija | 13 mm | |
| Terän pituus | 42 mm | |
| Pään pituus | 42 mm | |
| ISO-jyrsintyyppi | L | |
| Tasapainotuksen laatu | G 2,5/HB | |
| Aksiaalinen rintakulma | 0 astetta | |
| Sivulastuamiskulma | 0 astetta | |
| Toiminnassa olevien terien lukumäärä, kehän puoli | 4 | |
| Toiminnassa olevien terien lukumäärä, otsapuoli | 4 | |
| Keskiterien lukumäärä | 4 | |
| Nousun suunta | Oikea | |
| Kierukkakulma | 42 astetta | |
| Kierteen nousu | 42 mm | |
| Kulmamallien lukumäärä | 1 | |
| Särmä / reuna | 1 | |
| Kulmamalli | säteenä | |
| Kulmasäde | 0,32 mm | |
| Otsasäde | 0 mm | |
| Terien jako | epätasainen | |
| Syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
| Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
| Liitäntä | liitäntäkohta 1 | |
| Ulkonema | 55 mm | |
| Hyötypituus | 52 mm | |
| Kokonaispituus | 100 mm | |
| Toimintapituus | 77,5 mm | |
| Kierrosluku maks. | 16 000 min-1 | |
| Paino | 212,3 g | |
| Leikkaussuunta | oikealeikkuinen | |
| Työkalun malli | täyskovametalli | |
| Standardi | Werksnorm | |
| Tietoväline | ilman tietovälinettä | |
| Työstömenetelmä | Kulmajyrsintä; pyöröjyrsintä; upotusjyrsintä; urajyrsintä | |
| Värirengas | keltainen | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Tuotetyyppi | kulmajyrsin | |
| Korjauskerroin fz | 3 | |
| Lastuamissyvyys min. | 0,32 mm | |
| Leikkaussyvyys maks. | 14 mm; 42 mm |
| Produkto numeris | 205266 14 | |
| EAN / GTIN | 4067263130499 | |
| Gamintojo numeris | 205266 14 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |