Scaldacollo Inherent blu navy Taglia unica

Codice art.: 204317618900onesize
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, blu Blu notte
Denominazione originale prodotto Neckwarmer Inhärent
Colore blu
Tipo di prodotto Protezione del collo e della nuca
Caratteristiche antistatico
Normativa EN 14116; EN ISO 1149
Categoria di protezione III
Genere Unisex
Dimensione internazionale onesize

Identificazione e classificazione

Codice articolo 204317618900onesize
EAN / GTIN 7330509889558
Codice del produttore 204317618900onesize
Numero-L L00980 123576
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Sciarpa con protezione antifiamma intrinseca in qualità di felpa. Blåkläder ha sviluppato questo scaldacollo in risposta a una forte domanda, perché protegge particolarmente bene il collo e il viso grazie ai suoi doppi strati a un’estremità. Può essere utilizzato come berretto o protezione per il collo e, se necessario, può essere tirato su come protezione per il viso. L’indumento è certificato secondo le norme EN 14116 Indice 3, EN 1149-5 e il materiale ha un valore ATPV di 13,1 cal/cm²).