• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Naglavna jopa Inherent Mornarsko modra Ena velikost

Št. art.: 204317618900onesize
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Barvni odtenek, modra Nočno modra
Oznaka proizvajalca Neckwarmer Inhärent
Barva modra
Vrsta izdelka zaščita vratu in zatilja
Lastnosti antistatik
Standard EN 14116; EN ISO 1149
Kategorija zaščite III
Spol Univerzalne
Mednarodna velikost onesize

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 204317618900onesize
EAN/GTIN 7330509889558
Številka proizvajalca 204317618900onesize
L-število L00980 123576
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Opis:

Šali z vgrajeno zaščito pred ognjem v kakovosti jopice. Zaradi velikega povpraševanja je podjetje Blåkläder razvilo ta grelnik vratu, saj z dvojnimi plastmi na enem koncu še posebej dobro ščiti vrat in obraz. Uporablja se lahko kot kapa ali ščitnik vratu, po potrebi pa ga lahko tudi privzdignete kot zaščito obraza. Oblačilo je certificirano v skladu s standardom EN 14116, indeks 3, standardom EN 1149-5, vrednost ATPV materiala pa je 13,1 cal/cm².)